Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters without binder, grade 934-AH, Whatman™
Glass microfibre filters without binder, grade 934-AH, Whatman™
Certificates
undefined
Glass microfibre filters without binder, grade 934-AH, Whatman™
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 513-0109
  • 512-0670
  • 512-0668
  • WHAT1827-808
  • 513-5274
  • 513-0111
  • 513-5273
  • 512-0428
  • 516-2704
  • 513-5275
  • WHAT1827-028
  • 513-0108
  • 513-0110
  • 512-0669
  • 516-5107
  • 516-5108
  • 516-5109
  • 516-5112
  • 516-5114
  • 516-2713
  • 516-2711
  • 516-2716
  • 516-2715
  • 512-0429
  • 516-2717
  • 513-5276
  • Grade:
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • 934-AH
  • Weight:
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • Thickness:
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • Particle retention:
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • Filtration speed:
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • Water flow rate:
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • Airflow rate:
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • Max. temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together