Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 6
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 6
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 6
Supplier:  Sartorius

Specifications

  • Catalog No:
  • SARTFT-3-312-385
  • SARTFT-4-312-210
  • SARTFT-3-312-320
  • SARTFT-3-312-055
  • SARTFT-3-312-270
  • SARTFT-3-312-240
  • SARTFT-4-312-385
  • SARTFT-4-312-270
  • SARTFT-3-312-125
  • SARTFT-3-312-210
  • 515-1578
  • SARTFT-4-312-125
  • SARTFT-4-312-110
  • SARTFT-4-312-090
  • SARTFT-4-312-150
  • SARTFT-3-312-185
  • SARTFT-3-312-070
  • 512-0534
  • SARTFT-3-312-150
  • SARTFT-3-312-110
  • SARTFT-4-312-185
  • SARTFT-3-312-090
  • SARTFT-4-312-240
  • Grade:
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • Weight:
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • Thickness:
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • Particle retention:
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • 10 - 13 µm
  • Filtration speed:
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • 15 s
  • Wet burst strength:
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa

Specifications

Frequently Bought Together