Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters without binder, grade MN GF-5
Glass microfibre filters without binder, grade MN GF-5
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Glass microfibre filters without binder, grade MN GF-5
Supplier:  MACHEREY-NAGEL

Specifications

  • Catalog No:
  • MANA4150045
  • MANA415005
  • MANA415007
  • MANA415009
  • MANA415011
  • MANA415012
  • MANA415015
  • MANA415018
  • MANA415024
  • MANA415027
  • MANA4150025
  • MANA4150037
  • Weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Thickness:
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • Particle retention:
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • 0,4 μm
  • Filtration speed:
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • 80 s (air)
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C

Specifications

Frequently Bought Together