Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters without binder
Glass microfibre filters without binder
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Glass microfibre filters without binder
Supplier:  Sartorius
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 516-7112
  • 516-7097
  • 516-7096
  • SART13440-47-Q
  • SART13440-42-Q
  • SARTFT-3-01110-090
  • SARTFT-3-1104-045
  • SARTFT-3-1106-110
  • SARTFT-3-1106-090
  • 516-7107
  • SARTFT-3-1105-142
  • 516-7106
  • SARTFT-3-1104-150
  • 512-0085
  • 516-7105
  • SARTFT-3-1105-070
  • 516-7102
  • 516-7099
  • 516-7117
  • SARTFT-3-01147-090
  • 516-7104
  • SARTFT-3-1101-050
  • 513-0076
  • 516-7109
  • SARTFT-3-01110-050
  • 516-7108
  • SARTFT-3-1106-047
  • SARTFT-3-1106-125
  • SARTFT-3-1104-090
  • SARTFT-3-1104-100
  • SARTFT-3-1104-110
  • SARTFT-3-1104-070
  • SARTFT-3-1104-050
  • 513-0096
  • SARTFT-3-1103-185
  • 516-7103
  • SART13440-44-Q
  • 516-7098
  • SARTFT-3-01110-110
  • 516-7113
  • SARTFT-3-1104-047
  • 516-7115
  • 516-7114
  • SARTFT-3-1102-125
  • SARTFT-3-1103-142
  • SARTFT-3-1103-050
  • SARTFT-3-1101-037
  • SARTFT-3-1106-025
  • SARTFT-3-1102-070
  • SARTFT-3-1102-100
  • SARTFT-3-1101-240
  • 513-0095
  • SARTFT-3-1102-047
  • SARTFT-3-1102-050
  • 516-7116
  • SARTFT-3-1106-037
  • 516-7119
  • SART13440-100-K
  • SARTFT-3-1101-080
  • 513-0078
  • 516-7118
  • 513-0077
  • 516-7110
  • 516-7111
  • SART13440-130-K
  • SARTFT-3-01110-070
  • SARTFT-3-1106-055
  • SARTFT-3-1101-185
  • SARTFT-3-1106-070
  • 516-7120
  • SARTFT-3-1104-013
  • 516-7101
  • Grade:
  • MGC
  • MGA
  • MGA
  • 13440
  • 13440
  • MG 160
  • MGD
  • MGG
  • MGG
  • MGB
  • MGF
  • MGB
  • MGD
  • 13440
  • MGB
  • MGF
  • MGA
  • MGA
  • MGF
  • MG 550-HA
  • MGA
  • MGA
  • MGF
  • MGC
  • MG 160
  • MGC
  • MGG
  • MGG
  • MGD
  • MGD
  • MGD
  • MGD
  • MGD
  • MGC
  • MGC
  • MGA
  • 13440
  • MGA
  • MG 160
  • MGC
  • MGD
  • MGC
  • MGC
  • MGB
  • MGC
  • MGC
  • MGA
  • MGG
  • MGB
  • MGB
  • MGA
  • MGB
  • MGB
  • MGB
  • MGD
  • MGG
  • MGF
  • 13440
  • MGA
  • MGF
  • MGF
  • MGF
  • MGC
  • MGC
  • 13440
  • MG 160
  • MGG
  • MGA
  • MGG
  • MGF
  • MGD
  • MGA
  • Weight:
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 99,2 g/m²
  • 99,2 g/m²
  • 75 g/m²
  • 120 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 143 g/m²
  • 75 g/m²
  • 143 g/m²
  • 120 g/m²
  • 99,2 g/m²
  • 143 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • 65 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 99,2 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 120 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 143 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 64 g/m²
  • 143 g/m²
  • 143 g/m²
  • 52 g/m²
  • 143 g/m²
  • 143 g/m²
  • 143 g/m²
  • 120 g/m²
  • 64 g/m²
  • 75 g/m²
  • 99,2 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 99,2 g/m²
  • 75 g/m²
  • 64 g/m²
  • 52 g/m²
  • 64 g/m²
  • 75 g/m²
  • 120 g/m²
  • 52 g/m²
  • Thickness:
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,37 mm
  • 0,53 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,70 mm
  • 0,40 mm
  • 0,70 mm
  • 0,53 mm
  • 0,44 mm
  • 0,70 mm
  • 0,40 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,40 mm
  • 0,30 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,40 mm
  • 0,25 mm
  • 0,37 mm
  • 0,25 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,53 mm
  • 0,53 mm
  • 0,53 mm
  • 0,53 mm
  • 0,53 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,44 mm
  • 0,25 mm
  • 0,37 mm
  • 0,25 mm
  • 0,53 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,70 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,28 mm
  • 0,70 mm
  • 0,70 mm
  • 0,25 mm
  • 0,70 mm
  • 0,70 mm
  • 0,70 mm
  • 0,53 mm
  • 0,28 mm
  • 0,40 mm
  • 0,44 mm
  • 0,25 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,44 mm
  • 0,37 mm
  • 0,28 mm
  • 0,25 mm
  • 0,28 mm
  • 0,40 mm
  • 0,53 mm
  • 0,25 mm
  • Particle retention:
  • 1,2 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,2 µm
  • 2,7 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,0 µm
  • 0,7 µm
  • 1,0 µm
  • 2,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,0 µm
  • 0,7 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 0,7 µm
  • 1,5 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 0,7 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,6 µm
  • 0,7 µm
  • 1,6 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 2,7 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,0 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,6 µm
  • 1,5 µm
  • 1,0 µm
  • 1,0 µm
  • 1,6 µm
  • 1,0 µm
  • 1,0 µm
  • 1,0 µm
  • 2,7 µm
  • 1,5 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,6 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 0,7 µm
  • 1,2 µm
  • 1,5 µm
  • 1,6 µm
  • 1,5 µm
  • 0,7 µm
  • 2,7 µm
  • 1,6 µm
  • Filtration speed:
  • 66 s (Herzberg)
  • 40 s (Herzberg)
  • 40 s (Herzberg)
  • -
  • -
  • -
  • 18 s (Herzberg)
  • 38 s (Herzberg)
  • 38 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 185 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 18 s (Herzberg)
  • -
  • 100 s (Herzberg)
  • 185 s (Herzberg)
  • 40 s (Herzberg)
  • 40 s (Herzberg)
  • 185 s (Herzberg)
  • -
  • 40 s (Herzberg)
  • 40 s (Herzberg)
  • 185 s (Herzberg)
  • 66 s (Herzberg)
  • -
  • 66 s (Herzberg)
  • 38 s (Herzberg)
  • 38 s (Herzberg)
  • 18 s (Herzberg)
  • 18 s (Herzberg)
  • 18 s (Herzberg)
  • 18 s (Herzberg)
  • 18 s (Herzberg)
  • 66 s (Herzberg)
  • 66 s (Herzberg)
  • 40 s (Herzberg)
  • -
  • 40 s (Herzberg)
  • -
  • 66 s (Herzberg)
  • 18 s (Herzberg)
  • 66 s (Herzberg)
  • 66 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 66 s (Herzberg)
  • 66 s (Herzberg)
  • 40 s (Herzberg)
  • 38 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 40 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 18 s (Herzberg)
  • 38 s (Herzberg)
  • 185 s (Herzberg)
  • -
  • 40 s (Herzberg)
  • 185 s (Herzberg)
  • 185 s (Herzberg)
  • 185 s (Herzberg)
  • 66 s (Herzberg)
  • 66 s (Herzberg)
  • -
  • -
  • 38 s (Herzberg)
  • 40 s (Herzberg)
  • 38 s (Herzberg)
  • 185 s (Herzberg)
  • 18 s (Herzberg)
  • 40 s (Herzberg)
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 550 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together