Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Autoclaves, vertical, HV
Lieferant:  HMC Europe GmbH
Zertifikate
undefined
Autoclaves, vertical, HV
Lieferant:  HMC Europe GmbH

Spezifikationen

  • Catalog No:
  • 481-4715
  • 481-4710
  • 481-4705
  • 481-4700
  • Model:
  • HV 110
  • HV 85
  • HV 50
  • HV 25
  • Capacity:
  • 110 L
  • 85 L
  • 50 L
  • 25 L
  • Temperature:
  • 127 °C
  • 133 °C
  • 139 °C
  • 130 °C
  • Max. pressure:
  • 1,2 bar
  • 1,6 bar
  • 2,2 bar
  • 1,4 bar
  • Int.Ø×H:
  • 420×795 mm
  • 420×615 mm
  • 300×710 mm
  • 240×550 mm
  • W×D×H ext.:
  • 660×650×1180 mm
  • 660×650×1000 mm
  • 540×530×1040 mm
  • 480×460×950 mm
  • Weight:
  • 81 kg
  • 71 kg
  • 57 kg
  • 41 kg
  • Heating power:
  • 4000 W
  • 3000 W
  • 2000 W
  • 1500 W
  • Timer:
  • +
  • +
  • +
  • +

Spezifikationen

Frequently Bought Together