Multi 3320: Dieses fortschrittliche Messgerät verfügt über zwei Eingänge zur gleichzeitigen Messung von pH und Leitfähigkeit oder pH und gelöstem Sauerstoff. Es eignet sich perfekt für Messungen in Grund- und Oberflächenwasser, Aquakulturen und Abwasser.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zur Anzeige von zwei Messungen gleichzeitig
- Robustes und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- Speicher mit Datenprotokollierung zwischen 1 s und 60 min
- Alle Einträge sind GLP-konform mit Uhrzeit, Datum und wählbarer ID-Nummer
- Wasserdichte USB-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle und einfache Datenübertragung
pH/Cond 3320: Dieses tragbare Messgerät verfügt über zwei Eingänge für die gleichzeitige Messung von Leitfähigkeit und pH oder ISE oder ORP. Es ist ideal geeignet für nahezu jede Anwendung in der Prozesschemie, Life Science, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie (Messung von pH und Leitfähigkeit nach Pharmakopöe-Standards).
This advanced meter features two inputs for the simultaneous measurement of pH and conductivity, or pH and dissolved oxygen. It is perfect for measurements in ground and surface water, aquacultures and waste water.
- Catalog No:
- 665-0315
- 665-0320
- 665-0321
- 665-0319
- 665-0313
- Modell:
- pH/Cond 3320
- Multi 3320
- Multi 3320
- Multi 3320
- pH/Cond 3320
- pH - Bereich:
- −2,000 bis 19,999
- −2,000 bis 19,999
- −2,000 bis 19,999
- −2,000 bis 19,999
- −2,000 bis 19,999
- mV - Bereich:
- ±2,500
- ±2,500
- ±2,500
- ±2,500
- ±2,500
- ISE Bereich:
- 0,000...999999
- 0,000...999999
- 0,000...999999
- 0,000...999999
- 0,000...999999
- ISE Einheiten:
- mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %
- mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %
- mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %
- mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %
- mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %
- Leitfähigkeitsbereich:
- 0.000 µS/cm bis 1000 mS/cm
- 0.000 µS/cm bis 1000 mS/cm
- 0.000 µS/cm bis 1000 mS/cm
- 0.000 µS/cm bis 1000 mS/cm
- 0.000 µS/cm bis 1000 mS/cm
- Referenztemperatur Leitfähigkeit:
- 20/25 °C
- 20/25 °C
- 20/25 °C
- 20/25 °C
- 20/25 °C
- Salinität - Bereich:
- 0,0 - 70,0 ppt
- 0,0 - 70,0 ppt
- 0,0 - 70,0 ppt
- 0,0 - 70,0 ppt
- 0,0 - 70,0 ppt
- TDS - Bereich:
- 0 bis 199,9 g/l
- 0 bis 199,9 g/l
- 0 bis 199,9 g/l
- 0 bis 199,9 g/l
- 0 bis 199,9 g/l
- DO Konzentration:
- -
- 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L (je nach Sensor)
- 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L (je nach Sensor)
- 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L (je nach Sensor)
- -
- Sauerstoff - Sättigung:
- -
- 0,00 - 200,0; 0,0 - 600 % (je nach Sensor)
- 0,00 - 200,0; 0,0 - 600 % (je nach Sensor)
- 0,00 - 200,0; 0,0 - 600 % (je nach Sensor)
- -
- Display:
- Grafische LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet
- Grafische LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet
- Grafische LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet
- Grafische LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet
- Grafische LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet
- Stromversorgung:
- 4×1,5 V AA Batterien, 4×1,2 V NiMH Akku oder USB
- 4× AA-Batterien (1,5 V), 4× NiMH-Akkus (1,2 V) oder USB
- 4× AA-Batterien (1,5 V), 4× NiMH-Akkus (1,2 V) oder USB
- 4× AA-Batterien (1,5 V), 4× NiMH-Akkus (1,2 V) oder USB
- 4×1,5 V AA Batterien, 4×1,2 V NiMH Akku oder USB
- Konformität:
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- Datenprotokollierung - Logfunktion:
- Manuell/zeitgesteuert
- Manuell/zeitgesteuert
- Manuell/zeitgesteuert
- Manuell/zeitgesteuert
- Manuell/zeitgesteuert
- Kapazität Datenprotokollierung:
- 5000 Datensätze (automatisch); 200 Datensätze (manuell)
- 5000 Datensätze (automatisch); 200 Datensätze (manuell)
- 5000 Datensätze (automatisch); 200 Datensätze (manuell)
- 5000 Datensätze (automatisch); 200 Datensätze (manuell)
- 5000 Datensätze (automatisch); 200 Datensätze (manuell)
- Anschlüsse:
- Mini-USB
- Mini-USB
- Mini-USB
- Mini-USB
- Mini-USB
- B×T×H:
- 80×55×180 mm
- 80×55×180 mm
- 80×55×180 mm
- 80×55×180 mm
- 80×55×180 mm
- Gewicht:
- 0,4 kg
- 0,4 kg
- 0,4 kg
- 0,4 kg
- 0,4 kg