Urine sample container
Container, white with black cap, 250 ml, 90 mm
Catalog # SARS77.577
Marketsource
Supplier: SARSTEDT
Jump to:
Product Details & Documents
Container made of PE, opaque, white with black HDPE screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
For collection and storage of urine.
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904
Specifications
- Capacity:250 ml
- Description:Container, white with black cap
- Height:90 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



