UV-Ringlicht, VisiLED
VisiLED Ringlicht BF S80-65N-2, int.Ø 81 mm, ext.Ø 125 mm, Arbeitsabstand 35 - 100 mm, max. 130 klx (55 mm)
Catalog # SCOC400266
Supplier: SCHOTT AG Lighting and imaging
Jump to:
Product Details & Documents
Das UV-Ringlicht ermöglicht das elektronische Umschalten zwischen Hellfeld und UV.
- Das Segmentringlicht besteht aus 4 Weißlicht- und 4 UV-Segmenten
- Es ist das einzige Segmentringlicht in dem UV und Weißlicht LED abwechselnd in acht Segmente angebracht sind
- Durch Verwendung von jeweils 4 Beleuchtungssegmenten arbeitet das System mit identischen Beleuchtungswinkeln für UV und Weißlicht, was die Vergleichbarkeit der reproduzierten Ergebnisse deutlich verbessert
- Während das homogene Weißlicht Proben in natürlicher Farbe anzeigt, macht das UV-Licht unsichtbare Teile der Proben durch Fluoreszenz sichtbar
- Wartungsfrei mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden für weiße LEDs
Ideal für Anwendungen wie forensische Dokumentenprüfung, Rissdetektion und Untersuchungen von Farben und Lacken. Mit fluoreszierenden Markern und UV-Licht können zuvor unsichtbare Details sichtbar gemacht werden.
Ordering information: Nur mit MC 1100 Kontroller kompatibel. UV-Schutzfilter LP435 inklusive.
Documents
Ring Lights, EasyLED
Videos
SCOC400255
Images 360
Specifications
- Bezeichnung:VisiLED Ringlicht BF S80-65N-2, int.Ø 81 mm, ext.Ø 125 mm, Arbeitsabstand 35 - 100 mm, max. 130 klx (55 mm)
- Seq:04
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



