Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Lötlampen X 2000 | Avantor

Lötlampen X 2000

Soudogaz® Blow lamp X 2000
Artikelnr. CAMP2201877
Anbieter:   CAMPING GAZ
Lötlampen X 2000
Artikelnr. CAMP2201877
Anbieter:  CAMPING GAZ
Lötlampen X 2000
Lötlampen X 2000

Soudogaz® Blow lamp X 2000

Preis
42,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Mehrzweck-Lötlampe mit Brenner zum Weich- und Hartlöten.

  • Handle made of polypropylene for high impact resistance
  • One-hand operation of the adjustment knob
  • Gas consumption: 120 g/h
  • Flame temperatures up to 1750 °C

Butane cartridge available separately.

Run time: >1 h 40 min
Weight: 380 g

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Soudogaz® Blow lamp X 2000
  • Seq:
    03
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 451-2001
    C 206, Kapazität 190 g, für Bunsenbrenner 206 und x 2000 Lötlampen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 4,60 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.