Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Cerex® HPSCX SPE Columns | Avantor

Cerex® HPSCX SPE Columns

Column Cerex HPSCX, HPSCX, 30 µm, 6 ml, 50 mg
Artikelnr. TCAT427-0506C
Anbieter:   Tecan
Cerex® HPSCX SPE Columns
Artikelnr. TCAT427-0506C
Anbieter:  Tecan
Cerex® HPSCX SPE Columns

Column Cerex HPSCX, HPSCX, 30 µm, 6 ml, 50 mg

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Mixed mode sorbent with both reverse-phase and strong cationic exchange chemistries.

  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible

Its high surface area provides excellent capacity and a high selectivity for basic analytes. Ideal for drug monitoring, screening, identification, confirmation and quantitation.

Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    30 µm
  • Kapazität:
    6 ml
  • Bezeichnung:
    Column Cerex HPSCX
  • Seq:
    02
  • Bettgewicht:
    50 mg
  • Phase:
    HPSCX