Deckgläser
High precision cover glasses, 85×127 mm, #1,5, Borosilikatglas
Artikelnr. MARI01079990935
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.
- Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
- Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
- Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung
Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Nr.:#1,5
- Bezeichnung:High precision cover glasses
- L×B:85×127 mm
- Material:Borosilikatglas
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



