[EN]OXIVIR PLUS NC 2X5L 1 * 2 Fl
Artikelnr. DIVY101106358
Lieferant: Diversey
Frequently Bought Together
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,0% USP, Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Diethylether ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) analytisches Reagens
Lieferant: Merck
Formamid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Toluol ≥99%, GPR RECTAPUR® für die Pathologie
Lieferant: VWR Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
Dichlormethan ≥98% stabilisiert, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Toluol ≥99,90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals