VWR®, Glasperlen
Glaskugeln, 5 mm
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
Kalk-Natron-Glas, massiv.
- Material: Natronkalkglas
- Eignung: Nicht geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen
- Sterilität: Unsteril
Kann für viele verschiedene Anwendungen im Labor verwendet werden. In mikrobiologischen Laboren werden sie zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen oder zum Plattieren verwendet. In chemischen Laboren werden sie als Füllmaterial für Destillationskolonnen verwendet. Sie können auch zum Reinigen von Gefäßen mit rundem Boden verwendet werden.
Physikalische und chemische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht: 2.500 ± 40 kg/m3
Wärmeausdehnungskoeffizient: (9.2 ± 0.4) . 10-6 K-1
Mohshärte: 6
Hydrolytische Klasse: HGB 3
Säureklasse nach DIN 12116: III
Alkalische Klasse gemäß ČSN ISO 695: A – 1 Klasse
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution: Lagerung: Raumtemperatur
Spezifikationen
- Ø:5 mm
- Bezeichnung:Glaskugeln
- Seq:04



