Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Glasperlen | Avantor

VWR®, Glasperlen

Glaskugeln, 4 mm
Artikelnr. 92507.260
Anbieter:   VWR Chemicals
VWR®, Glasperlen
Artikelnr. 92507.260
Anbieter:  VWR Chemicals
VWR®, Glasperlen
VWR®, Glasperlen

Glaskugeln, 4 mm

Preis
65,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Kalk-Natron-Glas, massiv.

  • Material: Natronkalkglas
  • Eignung: Nicht geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen
  • Sterilität: Unsteril

Kann für viele verschiedene Anwendungen im Labor verwendet werden. In mikrobiologischen Laboren werden sie zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen oder zum Plattieren verwendet. In chemischen Laboren werden sie als Füllmaterial für Destillationskolonnen verwendet. Sie können auch zum Reinigen von Gefäßen mit rundem Boden verwendet werden.

Physikalische und chemische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht: 2.500 ± 40 kg/m3
Wärmeausdehnungskoeffizient: (9.2 ± 0.4) . 10-6 K-1
Mohshärte: 6
Hydrolytische Klasse: HGB 3
Säureklasse nach DIN 12116: III
Alkalische Klasse gemäß ČSN ISO 695: A – 1 Klasse

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution: Lagerung: Raumtemperatur

Spezifikationen
  • Ø:
    4 mm
  • Bezeichnung:
    Glaskugeln
  • Seq:
    03