Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Glasperlen

VWR®, Glasperlen

Glaskugeln, 3 mm
Catalog # 92506.260
Supplier:   VWR Chemicals
VWR®, Glasperlen
Catalog # 92506.260
Supplier:  VWR Chemicals
VWR®, Glasperlen
VWR®, Glasperlen

Glaskugeln, 3 mm

Price
67,50 €
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents

Kalk-Natron-Glas, massiv.

  • Material: Natronkalkglas
  • Eignung: Nicht geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen
  • Sterilität: Unsteril

Kann für viele verschiedene Anwendungen im Labor verwendet werden. In mikrobiologischen Laboren werden sie zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen oder zum Plattieren verwendet. In chemischen Laboren werden sie als Füllmaterial für Destillationskolonnen verwendet. Sie können auch zum Reinigen von Gefäßen mit rundem Boden verwendet werden.

Physikalische und chemische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht: 2.500 ± 40 kg/m3
Wärmeausdehnungskoeffizient: (9.2 ± 0.4) . 10-6 K-1
Mohshärte: 6
Hydrolytische Klasse: HGB 3
Säureklasse nach DIN 12116: III
Alkalische Klasse gemäß ČSN ISO 695: A – 1 Klasse

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution: Lagerung: Raumtemperatur

Specifications
  • Ø:
    3 mm
  • Bezeichnung:
    Glaskugeln
  • Seq:
    02