Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

BERLIN Stretchhose

Stretch, Blau, S (48), Regular, 80 - 84 cm
Catalog # ALSW1035887-BE42
Supplier:   ALSICO
BERLIN Stretchhose
Catalog # ALSW1035887-BE42
Supplier:  ALSICO
BERLIN Stretchhose
BERLIN Stretchhose

Stretch, Blau, S (48), Regular, 80 - 84 cm

Price
58,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Funktionelle Herrenhosen für den Logistiksektor, die einen professionellen Look bieten, ohne auf Komfort zu verzichten. Der Stoff ist mit der Alsiflex-Technologie ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Stretch, Nachhaltigkeit und Leistung bietet.

  • Elastischer Bund an den Seiten
  • Frontverschluss mit Jeansknopf und Reißverschluss
  • 2 geräumige Seitentaschen
  • Große offene Oberschenkeltasche auf dem rechten Bein für Scanner oder Tablet
  • Linke Oberschenkeltasche mit Stifttasche
  • 2 rückseitige Taschen

Industriell waschbar.

 : Oeko-Tex® Standard 100.

Specifications
  • Konfektionsgröße:
    S (48)
  • Passform:
    Regular
  • Typ:
    Stretch
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    17
  • Taillenumfang:
    80 - 84 cm
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    ALSW1035887-BE42
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Industrie|Mechanischer Schutz
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    265 g/m²