BERLIN Stretchhose
Stretch, Schwarz, XXL (64), Regular, 112 - 116 cm
ALSW1035754-BE58
: ALSICO
Funktionelle Herrenhosen für den Logistiksektor, die einen professionellen Look bieten, ohne auf Komfort zu verzichten. Der Stoff ist mit der Alsiflex-Technologie ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Stretch, Nachhaltigkeit und Leistung bietet.
- Elastischer Bund an den Seiten
- Frontverschluss mit Jeansknopf und Reißverschluss
- 2 geräumige Seitentaschen
- Große offene Oberschenkeltasche auf dem rechten Bein für Scanner oder Tablet
- Linke Oberschenkeltasche mit Stifttasche
- 2 rückseitige Taschen
Industriell waschbar.
Certifications: Oeko-Tex® Standard 100.
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Additional Product Details
- Konfektionsgröße:XXL (64)
- Passform:Regular
- Typ:Stretch
- Farbe:Schwarz
- Seq:11
- Taillenumfang:112 - 116 cm
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSW1035754-BE58
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie|Mechanischer Schutz
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:265 g/m²



