BERLIN Stretchhose
Stretch, Schwarz, S (48), Regular, 80 - 84 cm
Artikelnr. ALSW1035754-BE42
Anbieter: ALSICO
Springe zu:
Product Details & Documents
Funktionelle Herrenhosen für den Logistiksektor, die einen professionellen Look bieten, ohne auf Komfort zu verzichten. Der Stoff ist mit der Alsiflex-Technologie ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Stretch, Nachhaltigkeit und Leistung bietet.
- Elastischer Bund an den Seiten
- Frontverschluss mit Jeansknopf und Reißverschluss
- 2 geräumige Seitentaschen
- Große offene Oberschenkeltasche auf dem rechten Bein für Scanner oder Tablet
- Linke Oberschenkeltasche mit Stifttasche
- 2 rückseitige Taschen
Industriell waschbar.
Certifications: Oeko-Tex® Standard 100.
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Additional Product Details
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:S (48)
- Passform:Regular
- Typ:Stretch
- Farbe:Schwarz
- Seq:03
- Taillenumfang:80 - 84 cm
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSW1035754-BE42
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie|Mechanischer Schutz
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:265 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



