Whizard® Silver Talon Schnittschutz-Handschuhe
XS, Silber, 226 mm
Artikelnr. 112-6366
Anbieter: WELLS LAMONT
Springe zu:
Product Details & Documents
Bietet eine sehr hohe Schnittfestigkeit in Reinraumumgebungen.
- Wiederverwendbarer Reinraumhandschuh
- ANSI A7 Schnittfestigkeit
- Made in USA
Kategorie III für Partikel.
Zertifizierung: ANSI A7 Level F Schnittfestigkeit, ANSI Level 3 Abriebfestigkeit.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Handschuhgröße:XS
- Farbe:Silber
- Länge:226 mm
- Seq:01
- Cat. No.:112-6366
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Reinraumklasse:10000/ISO 7
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Material:Edelstahl
- Sterility:Non sterile
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



