[EN]TYPE N350, GENERAL PURPOSE VISCOSITY 1 * 500 mL
Artikelnr. PROOALK-N350
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
[EN]TYPE N350, GENERAL PURPOSE VISCOSITY 1 * 500 mL
Artikelnr. PROOALK-N350
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser USP, JP, Ph. Eur., gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Diethylether ≥99,7% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Chlorbenzol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Toluol : 2-Propanol : Wasser (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® Titrationslösungsmittel
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Pyridin, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals