6-(4-N-BOC-PIPERAZINE-1-YL)-3-PYRIDINYL 1 * 250 mg
APOSOR360100-250MG
Frequently Bought Together
ACETONITRIL EMPLURA® 1 * 4 L
: Merck
Dichlormethan, extra trocken 99.9% stabilisiert, AcroSeal®
: Thermo Fisher Scientific
1-Octanol ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
2-Methylbutan für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific
Dimethylsulfoxid ≥99,7%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Dichlormethan 99.8% stabilisiert für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific
Wasser, CHROMASOLV™ für die Headspace-Gaschromatographie, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific
Dichlormethan, extra trocken über Molekularsieb 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
: Thermo Fisher Scientific
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific