TRANS-2-(BENZYLAMINO)CYCLOHEXAN-1-OL 1 * 5 g
Artikelnr. APOSOR13972-5G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Cyclohexan ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Lieferant: Merck
Dimethylsulfoxid, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Petroleumbenzin, 80…110 °C, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Pyridin, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan ≥99,0%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
1,2-Dichlorethan 99.8% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril 99.9% ACS, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Aceton ≥99,5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Diisopropylether 99+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Methanol ≥99,9%, CHROMASOLV™ für Kapillar-GC-Analysen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Butylacetat ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
n-Hexan, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, Flüssigkeit
Lieferant: PanReac AppliChem