DIETHYL 2-(1-METHYLETHYLIDENE)MALONATE 1 * 5 g
APOSOR30382-5G
Frequently Bought Together
N,N-Dimethylformamid 99+%, reinst
: Thermo Fisher Scientific
Wasser für LC-MS 1 * 2,5 L
: PanReac AppliChem
4-Methylaminophenolsulfat 99%
: Thermo Fisher Scientific
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99+% ACS
: Thermo Fisher Scientific
Dimethylsulfoxid ≥99,9% für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, wasserfrei stabilisiert für die Grignard-Reaktion
: Thermo Fisher Scientific
Benzylalkohol ≥99%
: Thermo Fisher Scientific
Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
: Merck
Methanol ≥99,8% für die LC-MS
: Thermo Fisher Scientific