3-BROMO-4-IODOTOLUENE 1 * 25 g
Catalog # APOSOR4592-25G
Supplier: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Hexan wasserfrei, 95% 1 * 250 mL
Supplier: Merck
N,N-Dimethylacetamid wasserfrei, 99,8% 1 * 1 L
Supplier: Merck
Acetonitril ≥99,5% ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
tert-Butanol, wasserfrei ≥99,5%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die Spektroskopie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
1-Butanol ≥99,7%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Diisopropylether ≥98,5% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Dimethylsulfoxid, wasserfrei ≥99,8%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Trimethylpentan 99.5% zur Analyse
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Tetraheptylammoniumbromid, Supelco®
Supplier: Merck
Ethylendiamin 99%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
2-Nitrophenylhydrazin, mit 30% Wasser befeuchtet 97%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Supplier: MACRON AVANTOR BRAND