1-PHENYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLE-4-C 1 * 250 mg
APOSPC2209-250MG
Frequently Bought Together
m-Xylol wasserfrei, 99% 1 * 1 L
: Merck
Dichlormethan 99.8% stabilisiert für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific
Toluol ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
n-Pentan 99+%, reinst
: Thermo Fisher Scientific
Diisopropylether 99+% stabilisiert, reinst
: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Trimethylpentan 99.5% zur Analyse
: Thermo Fisher Scientific
Ethylmethylketon 99+% für die Spektroskopie
: Thermo Fisher Scientific
Dimethylsulfoxid, wasserfrei ≥99,8%
: Thermo Fisher Scientific
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific