4,4,6-TRIMETHYL-7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTA 1 * 5 g
Artikelnr. APOSOR24135-5G
Lieferant: Apollo Scientific
4,4,6-TRIMETHYL-7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTA 1 * 5 g
Artikelnr. APOSOR24135-5G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
Pyridin ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Chlorbenzol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
o-Xylol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals