2-O-?-D-GLUCOPYRANOSYL-L-ASCORBIC ACID 1 * 2 g
Artikelnr. APOSBICL2288-2G
Lieferant: Apollo Scientific
2-O-?-D-GLUCOPYRANOSYL-L-ASCORBIC ACID 1 * 2 g
Artikelnr. APOSBICL2288-2G
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Methanol, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) analytisches Reagens
Lieferant: Merck
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Dichlormethan stabilisiert, EMPLURA®
Lieferant: Merck
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Hexan (Isomerengemisch), TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Chloroform, LiChrosolv® für die HPLC
Lieferant: Merck
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethylenglycol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific