(S, R, S)-AHPC-PEG8-ACID 1 * 100 mg
Artikelnr. APOSBIPC1033-100MG
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Aceton, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Chloroform 99,0-99,4% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Glycerin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals