7-FLUORO-4-HYDROXY-8-METHYLQUINOLINE-3-C 1 * 250 mg
Artikelnr. APOSPC110071-250MG
Lieferant: Apollo Scientific
7-FLUORO-4-HYDROXY-8-METHYLQUINOLINE-3-C 1 * 250 mg
Artikelnr. APOSPC110071-250MG
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Diethylether stabilisiert, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
ACETONITRIL EMPLURA® 1 * 4 L
Lieferant: Merck
Xylol (Isomerengemisch), J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Methanol ≥99,9% (durch GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse
Lieferant: PanReac AppliChem
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
N,N-Dimethylformamid 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chloroform 99,0-99,4% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Ethylacetat ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
(±)-2-Butanol, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Dichlormethan, wasserfrei ≥99,7% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DIMETHYL SULFOXIDE (USP, BP, PH. EUR.) 1 * 190 L
Lieferant: PanReac AppliChem
Cyclohexan, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Methanol ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Toluol, PRF B&J Brand, erfüllt die Anforderungen von ASTM D2699 und D2700, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals