3-(4-FLUOROPHENYL)-1-(2-HYDROXYPHENYL)PR 1 * 250 mg
Artikelnr. APOSPC31904-250MG
Lieferant: Apollo Scientific
3-(4-FLUOROPHENYL)-1-(2-HYDROXYPHENYL)PR 1 * 250 mg
Artikelnr. APOSPC31904-250MG
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Pyrogallol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Methyltrichlorsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
n-Heptan, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Honeywell Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Dimethylsulfoxid, wasserfrei ≥99,8%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Tetrahydrofuran, wasserfrei 99.9% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril 99.9%, ECD getestet für die Rückstandsanalyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
tert-Butylmethylether ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Lieferant: VWR Chemicals