3,4-DIFLUORO-2-METHOXY-5-METHYLBENZOIC A 1 * 500 mg
Artikelnr. APOSPC99054-500MG
Lieferant: Apollo Scientific
3,4-DIFLUORO-2-METHOXY-5-METHYLBENZOIC A 1 * 500 mg
Artikelnr. APOSPC99054-500MG
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ethylenglycol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethylmethylketon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol, SupraSolv® für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Petroleumbenzin, 40…65 °C, wasserfrei, TECHNICAL (max. 0,01% aromatische Kohlenwasserstoffe)
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
n-Heptan ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
1-Pentanol ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Petroleumbenzin, 80…110 °C, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
tert-Butylmethylether, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
N,N-Dimethylformamid 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylformamid, extra trocken über Molekularsieb 99.8%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific