(2,5-DIBROMO-3-METHOXYPHENYL)METHANOL 1 * 500 mg
Artikelnr. APOSOR71026-500MG
Lieferant: Apollo Scientific
(2,5-DIBROMO-3-METHOXYPHENYL)METHANOL 1 * 500 mg
Artikelnr. APOSOR71026-500MG
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,5%, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Toluol ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals