Schlauch, PTFE
10,00 mm, 1,00 mm, 12,00 mm
Catalog # BURK8879-1012
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Substanzen, physiologisch neutral, biokompatibel
Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine antihaftbeschichtete Oberfläche und hervorragende dielektrische Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 bis +260 °C
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Schlauch Außen-Ø:12,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:10,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:10
- Cat. No.:BURK8879-1012
- Modell:BURK8879-1012
- Max. Druck:20 bar
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- BURK0006-9506Kunststoffschlauchschneider für flexible Schläuche von 1,6 bis 19 mm DurchmesserLog in for availability1 * 1 ST - 13,40 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



