Magnetrührstäbchen
12 mm, 3 mm
Artikelnr. KART0076600
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Ökonomische Rührstäbchen für unterschiedlichste Anwendungsbedingungen geeignet.
- Stärkerer Mischvorgang bei geringeren Geschwindigkeiten
- Als Ergänzung eine wertvolle Alternative für gewöhnliche Magnetrührstäbchen
- Unten angegebene Größen sind als Nenngrößen mit Toleranzen von ±5% in Länge und ±10% im Durchmesser zu verstehen
Für Lebensmittel geeignet.
Spezifikationen
- Ø:3 mm
- Länge:12 mm
- Seq:01



