Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Wägeschalen, Einweg

100 ml, 96×134,5×18,5 mm, DS, Weiß
Artikelnr. KART1110203
Anbieter:   KARTELL
Wägeschalen, Einweg
Artikelnr. KART1110203
Anbieter:  KARTELL
Wägeschalen, Einweg
Wägeschalen, Einweg

100 ml, 96×134,5×18,5 mm, DS, Weiß

Preis
6 270,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10.000 ST
Product Details & Documents

Wägeschalen, hoch schlagfestes PS.

  • Lässt sich leicht zu einer Trichterform formen
  • DS-Modell in Weiß oder Schwarz erhältlich, der Bediener kann leicht erkennen, dass keine Probenreste am Boot haften bleiben
  • Tara ist reproduzierbar: Abweichung zwischen Chargen normalerweise weniger als 5%
  • Antistatisch

Diamantförmige (DS) und quadratische (SQ) leichte Wägeschiffchen bieten ein einfaches und günstiges System zum Wiegen aller Medien mit nicht kontaminierenden Eigenschaften (hergestellt aus HIPS mit hydrophober Oberfläche).

Spezifikationen
  • Typ:
    DS
  • Kapazität:
    100 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    96×134,5×18,5 mm