Wägeschalen, Einweg
30 ml, 56×85×14,5 mm, DS, Weiß
Artikelnr. KART1110103
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Wägeschalen, hoch schlagfestes PS.
- Lässt sich leicht zu einer Trichterform formen
- DS-Modell in Weiß oder Schwarz erhältlich, der Bediener kann leicht erkennen, dass keine Probenreste am Boot haften bleiben
- Tara ist reproduzierbar: Abweichung zwischen Chargen normalerweise weniger als 5%
- Antistatisch
Diamantförmige (DS) und quadratische (SQ) leichte Wägeschiffchen bieten ein einfaches und günstiges System zum Wiegen aller Medien mit nicht kontaminierenden Eigenschaften (hergestellt aus HIPS mit hydrophober Oberfläche).
Spezifikationen
- Typ:DS
- Kapazität:30 ml
- Farbe:Weiß
- Seq:04
- B×T×H:56×85×14,5 mm



