Micropump 200037 NEMA 56C Pumpenkopf mit Hohlraum; 50psi/SS/PEEK/PTFE; 7,7 mL/Umdrehung
Catalog # MFLX73007-11
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Der gleichmäßige, pulsationsfreie Fluss sorgt für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
- Kompakte Größe und einfach zu warten
- Köpfe mit Hohlraum sind für höhere Eingangsdrücke ausgelegt
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpenköpfe mit Hohlraum sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die einfachen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet.
- Förderleistung:7,7 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:26,57 L/min (7 gal./min)
- Max. Viskosität:2500 cP
- Seal material:PTFE
- Bezeichnung:NEMA 56C Pumpenkopf mit Hohlraum; 50psi/SS/PEEK/PTFE; 7,7 ml/Umdrehung
- Environmentally Preferable:
- Differential pressure:3,4 bar (50 psi)
- Duty cycle continuous:Ja
- Gear material:PEEK
- Inlet connection:0,75 NPT(F)
- Internal bypass:Nein
- Min. viscosity:0,2 cP
- Outlet connection:0,75 NPT(F)
- Suction lift, wet:610 mm von H₂O (24" H₂O)
- Min. temperature:–46 °C (–50 °F)
- Max. temperature:93 °C (200 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Body material:316 Edelstahlfühler
- Umkehrbar:+
- VE:1
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together