Becherglas, niedrige oder hohe Form
5000 ml, 270 mm, 170 mm
Artikelnr. KAVA632417010956
Anbieter: Kavalier
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.
Certifications: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.
Spezifikationen
- Ext.Ø:170 mm
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:270 mm
- Seq:25



