Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Becherglas, niedrige oder hohe Form

Becherglas, niedrige oder hohe Form

3000 ml, 210 mm, 150 mm
Catalog # KAVA632417010952
Supplier:   Kavalier
Becherglas, niedrige oder hohe Form
Catalog # KAVA632417010952
Supplier:  Kavalier
Becherglas, niedrige oder hohe Form
Becherglas, niedrige oder hohe Form

3000 ml, 210 mm, 150 mm

Price
536,00 €
Log in for availability
1 * 4 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas, 3.3 Qualität.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar

Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.

Certifications: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.

Specifications
  • Ext.Ø:
    150 mm
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Höhe:
    210 mm
  • Seq:
    24
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.