Micropump NEMA 56C Pumpenkopf mit Hohlraum; 100psi/SS/PEEK/TEV; 3,48 mL/Umdrehung
Artikelnr. MFLX73007-02
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Der gleichmäßige, pulsationsfreie Fluss sorgt für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
- Kompakte Größe und einfach zu warten
- Köpfe mit Hohlraum sind für höhere Eingangsdrücke ausgelegt
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpenköpfe mit Hohlraum sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die einfachen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet.
- Förderleistung:3,48 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:13,92 L/min (3,7 gal./min)
- Max. Viskosität:1500 cP
- Seal material:TEV
- Bezeichnung:NEMA 56C Pumpenkopf mit Hohlraum; 100psi/SS/PEEK/TEV; 3,48 ml/Umdrehung
- Environmentally Preferable:
- Differential pressure:6,9 bar (100 psi)
- Duty cycle continuous:Ja
- Gear material:PEEK
- Inlet connection:0.375 NPT(F)
- Internal bypass:Nein
- Min. viscosity:0,2 cP
- Outlet connection:0.375 NPT(F)
- Suction lift, wet:610 mm von H₂O (24" H₂O)
- Min. temperature:–29 °C (–20 °F)
- Max. temperature:93 °C (200 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Body material:316 Edelstahlfühler
- Umkehrbar:-
- VE:316
- Max. motor RPM:4000 rpm
Frequently Bought Together