Masterflex® Schlauchschelle, Acetal-Copolymer, Schwarz, 0.228" ID x 0.256" ID; 100/PK
MFLX95613-00
Wiederverwendbare weiße Acetal-Copolymerisat-Klemmen rosten und korrodieren nicht.
- Korrosionsbeständig
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen können noch am selben Tag versandt werden
Empfohlen für Dauereinsatz von Umgebungstemperatur bis zu 93 °C (200 °F). Die Klemmen sind nicht leitend und stabil in vielen verschiedenen Chemikalien.
Einmal eingestellt, bleiben die Klemmen aufgesetzt. Positionieren Sie zur Verwendung einfach die Klemme auf dem Schlauch oder Schlauchbündel, und drücken Sie die Spannbacken mit einer Zange zusammen.
- Max. int. Ø:6,5024 mm (0,256")
- Bezeichnung:Acetal-Copolymer Schlauchschellen, Schwarz, 0,228" x 0,256", 100/Pack
- Material:Acetal
- Seq:17
- Environmentally Preferable:
- Garantie:6 Monate
- VE:100
- Max. tubing ext.Ø:6,5 mm (0,256")
- Min. int.Ø:6,5024 mm (0,256")
Frequently Bought Together