Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Hose Barb Reducers, 3/8" ID x 1/4" ID; 10/PK
MFLX30616-18
- Modell:
- 30616-18
- 30616-13
- 30616-24
- 30616-22
- 30616-21
- 30616-59
- Sterilisation:
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbau benötigt.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Regulatory approvals to match your unique application
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Mit Schlauchverbindern können Schlauchverbindungen schnell, einfach und ohne Werkzeug hergestellt werden. Wählen Sie die Verbinder entsprechend der Masterflex Schlauchgrößen aus. Die Verbinder sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich und somit für verschiedene Anwendungen und Budgets geeignet.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):3/8"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/4"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Nylon RED.,L/S18/35/36,I/P73/70,10/P
- Seq:18
- Environmentally Preferable:
- Modell:30616-18
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- VE:10
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together