Masterflex® Schlauchschelle, Acetal-Copolymer, Weiß, 0.513" ID x 0.586" ID; 100/PK
Artikelnr. MFLX06832-08
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Wiederverwendbare weiße Acetal-Copolymerisat-Klemmen rosten und korrodieren nicht.
- Korrosionsbeständig
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen können noch am selben Tag versandt werden
- Klemmengröße: 0.513" ID x 0.586" ID
Empfohlen für Dauereinsatz von Umgebungstemperatur bis zu 93 °C (200 °F). Die Klemmen sind nicht leitend und stabil in vielen verschiedenen Chemikalien.
Einmal eingestellt, bleiben die Klemmen aufgesetzt. Positionieren Sie zur Verwendung einfach die Klemme auf dem Schlauch oder Schlauchbündel, und drücken Sie die Spannbacken mit einer Zange zusammen.
- Max. int. Ø:14,8844 mm (0,586")
- Bezeichnung:Acetal-Copolymer Schlauchschelle, Weiß, 0,513" x 0,586", 100/Pack
- Material:Acetal
- Seq:6
- Environmentally Preferable:
- Garantie:6 Monate
- VE:100
- Max. tubing ext.Ø:14,88 mm (0,586")
- Min. int.Ø:13,0302 mm (0,513")
Frequently Bought Together