[EN]DI OXIVIR EXCEL FOAM 6X0.75L A,D 1 * 6 Fl
Catalog # DIVY100941433
Supplier: Diversey
Frequently Bought Together
Ethylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Methanol, wasserfrei (max. 0,002% H₂O) ≥99,9%
Supplier: VWR Chemicals
Ethylacetat ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Benzylalkohol ≥99,0% analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Dimercaprol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Bis(2-butoxyethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5% ACS, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Methanol ≥99,9% (durch GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse
Supplier: PanReac AppliChem
Methanol ≥99,90%, CHROMASOLV™ für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
1,2-Dichlorethan 99+%, rein
Supplier: Thermo Fisher Scientific