Polyesterklebeband, 850
Product Details & Documents
3M™ Polyesterklebeband 850 sorgt beim Spleißen für schnelle Haftung und hervorragende dauerhafte Klebkraft. Einsatz in verschiedenen Anwendungen, darunter Dekoration, Etikettenschutz und Kennzeichnung.
- Der starke Acrylatklebstoff sorgt für schnelle Haftung und hervorragenden Langzeithalt beim Spleißen
- Die dünne, hochfeste Polyesterfolie erfüllt die Anforderungen an geringe Dicken und beeinträchtigt nicht die meisten Maschinenprozesse
- Der Polyesterträger ist reißfest und schützt Oberflächen vor Abrieb und grober Handhabung
- Die Temperaturbeständigkeit ermöglicht den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Das 3M™ Polyesterfolienband 850 ist beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel, wodurch Schäden reduziert und die Leistung gesteigert werden. Es bietet hervorragende Reiß- und Temperaturbeständigkeit und erhöht so die Haltbarkeit. Die Abriebfestigkeit schützt die Oberfläche außerdem vor grober Handhabung. Der druckempfindliche Acrylatklebstoff sorgt für Transparenz und langfristigen Halt. Erhältlich in verschiedenen Farben, darunter auch eine transparente Variante, die sich gut mit Rollenware mischt.
Certifications:
Spezifikationen
- Breite:51 mm
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Polyesterfolienband mit Acrylkleber
- Länge:66 m
- Seq:04
- Stärke:0,05 mm
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



