Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Polyesterklebeband, 850 | Avantor

Polyesterklebeband, 850

Band aus Polyesterfolie mit Acrylkleber, Klar, 66 m, 25 mm, 0,05 mm
Artikelnr. MMMA850T2566
Anbieter:   3M
Polyesterklebeband, 850
Artikelnr. MMMA850T2566
Anbieter:  3M
Polyesterklebeband, 850
Polyesterklebeband, 850

Band aus Polyesterfolie mit Acrylkleber, Klar, 66 m, 25 mm, 0,05 mm

Preis
2 650,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 36 Rolle
Product Details & Documents

3M™ Polyesterklebeband 850 sorgt beim Spleißen für schnelle Haftung und hervorragende dauerhafte Klebkraft. Einsatz in verschiedenen Anwendungen, darunter Dekoration, Etikettenschutz und Kennzeichnung.

  • Der starke Acrylatklebstoff sorgt für schnelle Haftung und hervorragenden Langzeithalt beim Spleißen
  • Die dünne, hochfeste Polyesterfolie erfüllt die Anforderungen an geringe Dicken und beeinträchtigt nicht die meisten Maschinenprozesse
  • Der Polyesterträger ist reißfest und schützt Oberflächen vor Abrieb und grober Handhabung
  • Die Temperaturbeständigkeit ermöglicht den Einsatz im Hochtemperaturbereich

Das 3M™ Polyesterfolienband 850 ist beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel, wodurch Schäden reduziert und die Leistung gesteigert werden. Es bietet hervorragende Reiß- und Temperaturbeständigkeit und erhöht so die Haltbarkeit. Die Abriebfestigkeit schützt die Oberfläche außerdem vor grober Handhabung. Der druckempfindliche Acrylatklebstoff sorgt für Transparenz und langfristigen Halt. Erhältlich in verschiedenen Farben, darunter auch eine transparente Variante, die sich gut mit Rollenware mischt.

Zertifizierung:

Spezifikationen
  • Breite:
    25 mm
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Band aus Polyesterfolie mit Acrylkleber
  • Länge:
    66 m
  • Seq:
    02
  • Stärke:
    0,05 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.