Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Viskositätsprüföle

Prüföl 10W30, 67,27 mm²/s, 5 L
  99171.360
Viskositätsprüföle
  99171.360
 :  
Viskositätsprüföle
Viskositätsprüföle

Prüföl 10W30, 67,27 mm²/s, 5 L

 :  
 
244,00 €
   
1 * 5 L
 

Die Viskositätswerte für zertifizierte Viskositätsprüföle wurden bei üblichen Mischungsverhältnissen getestet und zertifiziert. Diese Prüföle dienen der Validierung der Leistung von Cold-Cranking-Simulatoren und kinematischen Viskosimetern durch Messung von Motorölen handelsüblicher Formulierungen.

  • Kinematische Viskosität mm²/s (cSt) gemäß ASTM D445
  • Vollständige Rückführbarkeit auf nationale Standards
  • Manipulationssichere Verpackung

Die Messungen der kinematischen Viskosität wurden in Übereinstimmung mit ASTM D445 unter Verwendung von Referenzviskosimetern, die nach ASTM D446 und ASTM D2162 zertifiziert worden sind, durchgeführt.

Die Werte für die Dichte (ASTM D4052), die CCS Dynamische Viskosität mPa.s (cP) gemäß ASTM D5293 und den Viskositätsindex gemäß ASTM D2270 können der Dokumentation entnommen werden.

 : In strikter Übereinstimmung mit den Anforderungen von ISO 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert.

 : Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene kinematische Viskositätswert ist der nominelle kinematische Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.

 

 

  • VE:
    5 L
  • Bezeichnung:
    Prüföl 10W30
  • Viskosität bei 40 °C:
    67,27 mm²/s

 

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.