Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Luftkühler, CondenSyn™

Luftkühler, CondenSyn™

200 mm, B24 NS, B24 NS
Catalog # ASYNGB-C-200-B24
Supplier:   ASYNT
Luftkühler, CondenSyn™
Catalog # ASYNGB-C-200-B24
Supplier:  ASYNT
Luftkühler, CondenSyn™
Luftkühler, CondenSyn™

200 mm, B24 NS, B24 NS

Price
296,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Kühler aus Borosilikatglas.

  • Robust und einfach zu reinigen
  • Geeignet für den Einsatz unter Vakuum
  • Leistungsstark und umweltfreundlich
  • Kein Risiko von Überschwemmungen

Die wasserfreie Kühlung verringert nicht nur die Umweltbelastung, sondern spart auch Wasserkosten.

200 mm recommended for use with flasks up to 100 mL in size (Not more than half full).
350 mm recommended for use with flasks up to 500 mL in size (Not more than half full).
450 mm recommended for use with flasks up to 1000 mL in size (Not more than half full).

Specifications
  • Kern:
    B24 NS
  • Mantellänge:
    200 mm
  • Hülse:
    B24 NS
  • Seq:
    03