Körperduschen
Körperdusche für freiliegende Rohre mit selbstentleerendem Duschkopf, 3 kg
Artikelnr. BROE17582009
Anbieter: BROEN-LAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Körperdusche für die Aufputzmontage mit selbstentleerendem Duschkopf. Aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung.
- Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
- Leichte Montage
- Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
- Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
- Starker Wandflansch mit 6 Bohrungen für Modelle mit Aufputz-Wandmontage
Min. Arbeitsdruck: 1 bar
Zertifizierung: EN 15154-1
Bestellinformation: Wandhalter zur Unterstützung bei Wandmontage müssen separat bestellt werden.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Körperdusche für freiliegende Rohre mit selbstentleerendem Duschkopf, 3 kg
- Seq:03



