Luftkühler, CondenSyn™
450 mm, B14 NS, B14 NS
ASYNGB-C-450-B14
: ASYNT
Kühler aus Borosilikatglas.
- Robust und einfach zu reinigen
- Geeignet für den Einsatz unter Vakuum
- Leistungsstark und umweltfreundlich
- Kein Risiko von Überschwemmungen
Die wasserfreie Kühlung verringert nicht nur die Umweltbelastung, sondern spart auch Wasserkosten.
200 mm recommended for use with flasks up to 100 mL in size (Not more than half full).
350 mm recommended for use with flasks up to 500 mL in size (Not more than half full).
450 mm recommended for use with flasks up to 1000 mL in size (Not more than half full).
- Kern:B14 NS
- Mantellänge:450 mm
- Hülse:B14 NS
- Seq:09
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



